Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Einangrunarband svart 25M/30mm - 5 stk saman

    Einangrunarband í svörtu, 25 m langt og 30 mm breitt, hentar fyrir einangrun, viðgerðir og merkingar á rafmagnsvírum.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003235
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Einangrunarband í svörtu, 25 m langt og 30 mm breitt, hentar fyrir einangrun, viðgerðir og merkingar á rafmagnsvírum.

    • VDE-prófað: Samræmist DIN EN 60454-3-1 Type 5 staðli
    • Háspennuþol: Þolir allt að 40 kV/mm rafmagnsálag
    • Logavarnandi: Veitir aukið öryggi við notkun
    • Sterkt og sveigjanlegt: Rifþolið, sveigjanlegt og með mikla viðloðun
    • Framúrskarandi mótunareiginleikar: Liggur vel að ójöfnum formum og yfirborðum
    • Umhverfisþolið: Þolir þynnta sýru og basa og heldur eiginleikum sínum við hitabreytingar

    Vottanir og staðlar:

    • BS3924 staðall
    • Evrópureglugerð 2011/65/EC (RoHS 2)
    • Reglugerð (ESB) 2015/863 (RoHS 3)
    • Tilskipun ESB 2000/53 (laust við blý, krómsýru VI, kvikasilfur og kadmíum)

    Notkunarráð:
    Geymið bandið á köldum og þurrum stað, fjarri beinu sólarljósi og leysiefnagufum. Yfirborð við ásetningu ætti að vera hreint og þurrt til að tryggja hámarks viðloðun.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Black
    Chemical basis Acrylate, soft PVC foil
    Length 25 m
    Thickness 0.15 mm
    Max. temperature resistance 90 °C
    Width 30 mm
    Dielectric strength 9 kV/mm
    Min. temperature resistance 0 °C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Einangrunarband í svörtu, 25 m langt og 30 mm breitt, hentar fyrir einangrun, viðgerðir og merkingar á rafmagnsvírum.

    • VDE-prófað: Samræmist DIN EN 60454-3-1 Type 5 staðli
    • Háspennuþol: Þolir allt að 40 kV/mm rafmagnsálag
    • Logavarnandi: Veitir aukið öryggi við notkun
    • Sterkt og sveigjanlegt: Rifþolið, sveigjanlegt og með mikla viðloðun
    • Framúrskarandi mótunareiginleikar: Liggur vel að ójöfnum formum og yfirborðum
    • Umhverfisþolið: Þolir þynnta sýru og basa og heldur eiginleikum sínum við hitabreytingar

    Vottanir og staðlar:

    • BS3924 staðall
    • Evrópureglugerð 2011/65/EC (RoHS 2)
    • Reglugerð (ESB) 2015/863 (RoHS 3)
    • Tilskipun ESB 2000/53 (laust við blý, krómsýru VI, kvikasilfur og kadmíum)

    Notkunarráð:
    Geymið bandið á köldum og þurrum stað, fjarri beinu sólarljósi og leysiefnagufum. Yfirborð við ásetningu ætti að vera hreint og þurrt til að tryggja hámarks viðloðun.

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Black
    Chemical basis Acrylate, soft PVC foil
    Length 25 m
    Thickness 0.15 mm
    Max. temperature resistance 90 °C
    Width 30 mm
    Dielectric strength 9 kV/mm
    Min. temperature resistance 0 °C