Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Ruslapokar 70x110 cm Bláir (120L) - 50 stk saman

    Bláir 120L ruslapokar úr slitsterku LDPE plasti, 70 × 110 cm.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003359
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sterkir og slitþolnir ruslapokar með léttu en endingargóðu LDPE plasti.

    Henta vel fyrir ruslakörfur í hreinlætis- og votrýmum.

    • Slitsterkir og standast vel álag við notkun
    • Létt efni með betri nýtingu án þess að draga úr styrk
    • Auðvelt að opna og setja í ruslakörfur
    • Henta fyrir daglega notkun í votrýmum og almenningsaðstöðu

    Góð lausn fyrir fyrirtæki, heimili og hreinlætisrými.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 120 l
    Material PE - Polyethylene
    Colour Blue
    Version Strong
    Length 1100 mm
    Width 700 mm
    Material thickness 40 µm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sterkir og slitþolnir ruslapokar með léttu en endingargóðu LDPE plasti.

    Henta vel fyrir ruslakörfur í hreinlætis- og votrýmum.

    • Slitsterkir og standast vel álag við notkun
    • Létt efni með betri nýtingu án þess að draga úr styrk
    • Auðvelt að opna og setja í ruslakörfur
    • Henta fyrir daglega notkun í votrýmum og almenningsaðstöðu

    Góð lausn fyrir fyrirtæki, heimili og hreinlætisrými.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 120 l
    Material PE - Polyethylene
    Colour Blue
    Version Strong
    Length 1100 mm
    Width 700 mm
    Material thickness 40 µm