Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Smella Audi+VW 160mm band

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0500 238 3
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material PA 66 - Polyamide
    Colour Black
    Corresponds to original spare part number N90205501
    Length 140 mm
    Min./max. attachment thickness 0,7-1,5 mm
    Min./max. drill hole diameter 6,5-6,7 mm
    Width 4.5 mm
    Min./max. bundle diameter 8-35 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Tæknilegar upplýsingar
    Material PA 66 - Polyamide
    Colour Black
    Corresponds to original spare part number N90205501
    Length 140 mm
    Min./max. attachment thickness 0,7-1,5 mm
    Min./max. drill hole diameter 6,5-6,7 mm
    Width 4.5 mm
    Min./max. bundle diameter 8-35 mm