Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Hnoð stór haus svört 4,8*17mm

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0915 948 17
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Black
    Nominal diameter (d1) 4.8 mm
    Length (l1) 17 mm
    Head diameter (dk) 16 mm
    Head height (k1) 1.8 mm
    Product weight (per item) 3.380 g
    Min./max. drill hole diameter 4,9-5,1 mm
    Min./max. grip range 6,5-12,5 mm
    Material of the sleeve Aluminium
    Material of the mandrel Steel
    Surface of the sleeve Black anodised
    Surface of the mandrel Galvanised
    Shear-fracture load 1470 N
    Tensile fracture load 2400 N
    Nominal diameter x length (Ø d x l) 4,8 x 17,0 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Black
    Nominal diameter (d1) 4.8 mm
    Length (l1) 17 mm
    Head diameter (dk) 16 mm
    Head height (k1) 1.8 mm
    Product weight (per item) 3.380 g
    Min./max. drill hole diameter 4,9-5,1 mm
    Min./max. grip range 6,5-12,5 mm
    Material of the sleeve Aluminium
    Material of the mandrel Steel
    Surface of the sleeve Black anodised
    Surface of the mandrel Galvanised
    Shear-fracture load 1470 N
    Tensile fracture load 2400 N
    Nominal diameter x length (Ø d x l) 4,8 x 17,0 mm