Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Einangrunarband VDE blátt - 10 stk saman

    Einangrunarband VDE er áreiðanlegt og öruggt band fyrir einangrun, viðgerðir og merkingar á rafmagnsvírum.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003230
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Einangrunarband VDE er áreiðanlegt og öruggt band fyrir einangrun, viðgerðir og merkingar á rafmagnsvírum.

    • VDE-prófað: Samræmist DIN EN 60454-3-1 Type 5 staðli
    • Háspennuþol: Þolir allt að 40 kV/mm rafmagnsálag
    • Logavarnandi: Bætir öryggi við raflagnir
    • Sterkt og endingargott: Rifþolið, öldrunarþolið og sveigjanlegt með mikla viðloðun
    • Framúrskarandi mótunareiginleikar: Liggur vel að mismunandi formum og yfirborðum
    • Umhverfisþolið: Þolir þynnta sýru og basa og heldur eiginleikum sínum við hitabreytingar

    Vottanir og staðlar:

    • BS3924 staðall
    • Evrópureglugerð 2011/65/EC (RoHS 2)
    • Reglugerð (ESB) 2015/863 (RoHS 3)
    • Tilskipun ESB 2000/53 (laust við blý, krómsýru VI, kvikasilfur og kadmíum)

    Notkunarráð:
    Geymið bandið á köldum og þurrum stað, fjarri beinu sólarljósi og leysiefna gufum. Tryggið að yfirborð sé hreint og þurrt við ásetningu til að hámarka viðloðun.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Blue
    Chemical basis Acrylate, soft PVC foil
    Length 10 m
    Thickness 0.15 mm
    Max. temperature resistance 90 °C
    Width 15 mm
    Dielectric strength 9 kV/mm
    Min. temperature resistance 0 °C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Einangrunarband VDE er áreiðanlegt og öruggt band fyrir einangrun, viðgerðir og merkingar á rafmagnsvírum.

    • VDE-prófað: Samræmist DIN EN 60454-3-1 Type 5 staðli
    • Háspennuþol: Þolir allt að 40 kV/mm rafmagnsálag
    • Logavarnandi: Bætir öryggi við raflagnir
    • Sterkt og endingargott: Rifþolið, öldrunarþolið og sveigjanlegt með mikla viðloðun
    • Framúrskarandi mótunareiginleikar: Liggur vel að mismunandi formum og yfirborðum
    • Umhverfisþolið: Þolir þynnta sýru og basa og heldur eiginleikum sínum við hitabreytingar

    Vottanir og staðlar:

    • BS3924 staðall
    • Evrópureglugerð 2011/65/EC (RoHS 2)
    • Reglugerð (ESB) 2015/863 (RoHS 3)
    • Tilskipun ESB 2000/53 (laust við blý, krómsýru VI, kvikasilfur og kadmíum)

    Notkunarráð:
    Geymið bandið á köldum og þurrum stað, fjarri beinu sólarljósi og leysiefna gufum. Tryggið að yfirborð sé hreint og þurrt við ásetningu til að hámarka viðloðun.

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Blue
    Chemical basis Acrylate, soft PVC foil
    Length 10 m
    Thickness 0.15 mm
    Max. temperature resistance 90 °C
    Width 15 mm
    Dielectric strength 9 kV/mm
    Min. temperature resistance 0 °C