Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Verkfærataska 450x305x165mm

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0715 93 67
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material ABS
    Product weight (per item) 5529 g
    Width (a) 480 mm
    Height (C) 190 mm
    Depth (B) 370 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Vörur forskriftir
    Material ABS
    Product weight (per item) 5529 g
    Width (a) 480 mm
    Height (C) 190 mm
    Depth (B) 370 mm