Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Vasaljós LED m. segli

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0827 750
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Length 190 mm
    Material of the housing Plastic
    IP protection class IP 40
    Rechargeable battery/battery designation Mono D; LR20; AM1
    Number of rechargeable batteries/batteries 2 PCS
    Adjustable focus No
    Luminous flux 15 lm
    Lighting range 25 m
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Tæknilegar upplýsingar
    Length 190 mm
    Material of the housing Plastic
    IP protection class IP 40
    Rechargeable battery/battery designation Mono D; LR20; AM1
    Number of rechargeable batteries/batteries 2 PCS
    Adjustable focus No
    Luminous flux 15 lm
    Lighting range 25 m