Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Því miður er þessi vara ekki lengur fáanleg

    Trésmíðablýantur br.12x240mm - 6 stk saman

    Trésmíðablýantar með flötu blýi og sporöskjulaga lögun. Fægðir og forslípaðir.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003327
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sterkir og endingargóðir trésmíðablýantar með flötu blýi og sporöskjulaga lögun.

    Þessir trésmíðablýantar eru hannaðir fyrir nákvæma merkingu á viði og öðrum efnum. Flatt blýið tryggir skýra línu, og sporöskjulaga lögunin kemur í veg fyrir að blýanturinn rúlli af vinnuborðinu.

    • Flatt blý fyrir skýr og stöðug merki

    • Sporöskjulaga lögun – rúllar ekki af vinnuborði

    • Fægðir fyrir þægilegt grip

    • Forslípaðir – tilbúnir til notkunar

    • Lengd: 240 mm, þvermál: 12 mm

    Hentar vel fyrir trésmíðar og önnur nákvæm vinnubrögð.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Length 240 mm
    Width 12 mm
    Height 8 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sterkir og endingargóðir trésmíðablýantar með flötu blýi og sporöskjulaga lögun.

    Þessir trésmíðablýantar eru hannaðir fyrir nákvæma merkingu á viði og öðrum efnum. Flatt blýið tryggir skýra línu, og sporöskjulaga lögunin kemur í veg fyrir að blýanturinn rúlli af vinnuborðinu.

    • Flatt blý fyrir skýr og stöðug merki

    • Sporöskjulaga lögun – rúllar ekki af vinnuborði

    • Fægðir fyrir þægilegt grip

    • Forslípaðir – tilbúnir til notkunar

    • Lengd: 240 mm, þvermál: 12 mm

    Hentar vel fyrir trésmíðar og önnur nákvæm vinnubrögð.

    Tæknilegar upplýsingar
    Length 240 mm
    Width 12 mm
    Height 8 mm
    Hleð myndum