Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Skurðarþolinn hanski W500 Level F. st. 11

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0899 403 911
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Size

    11

    Gauge

    13

    Material of liner

    HDPE/steel/basalt/polyester/elastane

    Material of coating

    Nitrile foam

    Standards

    EN 388, EN 420

    Cut resistance according to ISO 13997

    F

    Category

    II

    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Size

    11

    Gauge

    13

    Material of liner

    HDPE/steel/basalt/polyester/elastane

    Material of coating

    Nitrile foam

    Standards

    EN 388, EN 420

    Cut resistance according to ISO 13997

    F

    Category

    II

    Hleð myndum