Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Ryðleysir Rost off Plus 400ml - 6 stk saman

    Hágæða ryðleysir með nýrri bætiefnatækni sem gefur fyrsta flokks smureiginleika (OMC2)
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003362
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Smýgur vel.

    • Efnið berst einstaklega vel inn í ryðið og leysir það þannig eins mikið upp og kostur er.

    Inniheldur fljótandi, lífrænt molybdenefnasamband (OMC2 með mikla virkni.

    • Ólíkt efnum sem innihalda smurefni í föstu formi, t.d. MOS2, myndar OMC2 ekki botnfall í stærri ílátum.
    • Dregur úr núningi.
    • Sléttir yfirborð málmflata og gefur þannig frábæra smurningu.
    • Langvarandi virkni.
    • Veitir varanlega vernd gegn frekari tæringu.

    Inniheldur hvorki resín né sýru.

    Inniheldur ekki sílíkon.

    Má nota á gúmmí og plast

     

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 400 ml
    Min. temperature conditions -10 °C
    Max. temperature conditions 140 °C
    Kinematic oil basis viscosity 16 mm²/s
    Acid-free Yes
    Min. flashing point of active ingredient 200 °C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Smýgur vel.

    • Efnið berst einstaklega vel inn í ryðið og leysir það þannig eins mikið upp og kostur er.

    Inniheldur fljótandi, lífrænt molybdenefnasamband (OMC2 með mikla virkni.

    • Ólíkt efnum sem innihalda smurefni í föstu formi, t.d. MOS2, myndar OMC2 ekki botnfall í stærri ílátum.
    • Dregur úr núningi.
    • Sléttir yfirborð málmflata og gefur þannig frábæra smurningu.
    • Langvarandi virkni.
    • Veitir varanlega vernd gegn frekari tæringu.

    Inniheldur hvorki resín né sýru.

    Inniheldur ekki sílíkon.

    Má nota á gúmmí og plast

     

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 400 ml
    Min. temperature conditions -10 °C
    Max. temperature conditions 140 °C
    Kinematic oil basis viscosity 16 mm²/s
    Acid-free Yes
    Min. flashing point of active ingredient 200 °C