Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Því miður er þessi vara ekki lengur fáanleg

    Rafhlaða Alkaline 1,5V LR3 AAA - 10 stk saman

    Alkalísk AAA rafhlaða, 1,5V, með langan endingartíma og stöðuga orkuafhendingu.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003253
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Áreiðanleg alkalísk AAA rafhlaða fyrir orkuþörf tæki.

    Veitir stöðuga og langvarandi orku með lágri sjálfsafhleðslu.

    • Há afköst og langur líftími
    • Stöðugur straumur fyrir tæki með mikla orkuþörf
    • Lág sjálfsafhleðsla – geymsluþol allt að 5 ár
    • Kemur í hagkvæmri pakkningu með upplýsingum

    Athugið: Ekki endurhlaðanleg.

    Hentar fyrir fjarstýringar, leikföng, mælitæki og önnur rafeindatæki.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Nominal voltage 1.5 V/DC
    Rechargeable battery/battery designation Micro AAA; LR03; AM4
    Type of rechargeable battery/battery Alkali
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Áreiðanleg alkalísk AAA rafhlaða fyrir orkuþörf tæki.

    Veitir stöðuga og langvarandi orku með lágri sjálfsafhleðslu.

    • Há afköst og langur líftími
    • Stöðugur straumur fyrir tæki með mikla orkuþörf
    • Lág sjálfsafhleðsla – geymsluþol allt að 5 ár
    • Kemur í hagkvæmri pakkningu með upplýsingum

    Athugið: Ekki endurhlaðanleg.

    Hentar fyrir fjarstýringar, leikföng, mælitæki og önnur rafeindatæki.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nominal voltage 1.5 V/DC
    Rechargeable battery/battery designation Micro AAA; LR03; AM4
    Type of rechargeable battery/battery Alkali