Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    PAG 46 olía 250ml

    100% syntetísk olía byggð á PAG til smurningar á loftkælikerfum í ökutækjum.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0892 764 252
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

     

    Hágæða PAG (polyalkylene glycol) loftkælikerfaolía fyrir smurningu á loftkælikerfum í ökutækjum með R1234yf og R134a kælimiðlum

    • Samhæf bæði R1234yf og R134a kælimiðlum og blandast vel
    • Bætir smureiginleika, veitir efna- og hitastöðugleika og tryggir framúrskarandi slitvörn.
    • Seiga olíu 46 cst
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 250 ml
    Viscosity/consistency Low
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

     

    Hágæða PAG (polyalkylene glycol) loftkælikerfaolía fyrir smurningu á loftkælikerfum í ökutækjum með R1234yf og R134a kælimiðlum

    • Samhæf bæði R1234yf og R134a kælimiðlum og blandast vel
    • Bætir smureiginleika, veitir efna- og hitastöðugleika og tryggir framúrskarandi slitvörn.
    • Seiga olíu 46 cst
    Vörur forskriftir
    Contents 250 ml
    Viscosity/consistency Low