Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Multi Power lím

    Multi Power límið í 310 ml túbu er hraðvirkt og öflugt lím með mikla viðloðun og fjölbreytta notkunarmöguleika.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0893 100 110
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Multi Power límið í 310 ml túbu er hraðvirkt og öflugt lím með mikla viðloðun og fjölbreytta notkunarmöguleika.

    • Mikil viðloðun: Sérlega sterk tenging með lágmarks freyðingu
    • Hraðvirkt: Hátt nothæfisþol eftir aðeins 15 mínútur
    • Fjölnota: Loðir vel við ýmis efni, þar á meðal marmara og gervistein
    • Vinnslueiginleikar: Má pússa, mála og dufthúða (+200°C í 30 mínútur)
    • Þolir veður og öldrun: Viðheldur eiginleikum sínum yfir langan tíma
    • Framúrskarandi efnaþol: Þolir skammvinna snertingu við þynnta sýru, basa og leysi
    • Sílikon- og leysiefnalaust: Öruggt í notkun

    Vottanir:

    • Prófað fyrir „staðbundin formwork“ af MPA Braunschweig
    • Streituþol D4 samkvæmt DIN EN 204 af ift Rosenheim
    • Hitaviðnám samkvæmt DIN EN 14257 (WATT 91) af ift Rosenheim
    • VOC losunarflokkur A+ (Frakkland)

    Athugið: Multi Power límið hentar fyrir fjölbreytt verkefni í byggingariðnaði, þar á meðal festingu á tré, steypu og gerviefnum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 310 ml
    Colour Beige
    Container Cartridge
    Chemical basis Polyurethane
    Min./max. processing temperature 7 to 30 °C
    Min./max. temperature resistance -30 to 110 °C
    Silicone-free Yes
    Resistance against AgingWeather
    Weight of content 470 g
    Shelf life from production 12 Month
    Building material class B2 - Normally inflammable
    Density 1.52 g/cm³
    Full curing speed 2.5 mm/d
    Additional articles Cartridge gun, art. prefix no. 0891...
    Min. wet skin-formation time/conditions 2 min/ at 20°C and 50% relative humidity
    Min. dry skin-formation time/conditions 5 min / at 20°C and 50% relative humidity
    Full load capacity/conditions 24 h / with 2.5-mm seam
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Multi Power límið í 310 ml túbu er hraðvirkt og öflugt lím með mikla viðloðun og fjölbreytta notkunarmöguleika.

    • Mikil viðloðun: Sérlega sterk tenging með lágmarks freyðingu
    • Hraðvirkt: Hátt nothæfisþol eftir aðeins 15 mínútur
    • Fjölnota: Loðir vel við ýmis efni, þar á meðal marmara og gervistein
    • Vinnslueiginleikar: Má pússa, mála og dufthúða (+200°C í 30 mínútur)
    • Þolir veður og öldrun: Viðheldur eiginleikum sínum yfir langan tíma
    • Framúrskarandi efnaþol: Þolir skammvinna snertingu við þynnta sýru, basa og leysi
    • Sílikon- og leysiefnalaust: Öruggt í notkun

    Vottanir:

    • Prófað fyrir „staðbundin formwork“ af MPA Braunschweig
    • Streituþol D4 samkvæmt DIN EN 204 af ift Rosenheim
    • Hitaviðnám samkvæmt DIN EN 14257 (WATT 91) af ift Rosenheim
    • VOC losunarflokkur A+ (Frakkland)

    Athugið: Multi Power límið hentar fyrir fjölbreytt verkefni í byggingariðnaði, þar á meðal festingu á tré, steypu og gerviefnum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 310 ml
    Colour Beige
    Container Cartridge
    Chemical basis Polyurethane
    Min./max. processing temperature 7 to 30 °C
    Min./max. temperature resistance -30 to 110 °C
    Silicone-free Yes
    Resistance against AgingWeather
    Weight of content 470 g
    Shelf life from production 12 Month
    Building material class B2 - Normally inflammable
    Density 1.52 g/cm³
    Full curing speed 2.5 mm/d
    Additional articles Cartridge gun, art. prefix no. 0891...
    Min. wet skin-formation time/conditions 2 min/ at 20°C and 50% relative humidity
    Min. dry skin-formation time/conditions 5 min / at 20°C and 50% relative humidity
    Full load capacity/conditions 24 h / with 2.5-mm seam