Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Mild handsápa - 3 stk saman

    Handsápa úr mildum húðvænum efnum
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003361
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Handsápa úr mildum húðvænum efnum

    • Verndar og nærir húð
    • Hreinsar vel
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 500 ml
    Colour White
    Shelf life from production/conditions 30 Month / at 5°C to 25°C
    Smell/fragrance Neutral
    Performance (points system) 1 of 5 points
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Handsápa úr mildum húðvænum efnum

    • Verndar og nærir húð
    • Hreinsar vel
    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 500 ml
    Colour White
    Shelf life from production/conditions 30 Month / at 5°C to 25°C
    Smell/fragrance Neutral
    Performance (points system) 1 of 5 points