Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Lóðskór 8x8,2 25-50mm²

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0557 922 81
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Brass
    Surface Tin-plated
    Length 40.5 mm
    Width 15 mm
    Material thickness 2 mm
    Length x width 40,5 x 15,0 mm
    Max. wire cross section 50.0 mm²
    Min./max. wire cross section 25,0-50,0 mm²
    Max. grommet 8.2 mm
    Min./max. grommet 8,0-8,2 mm
    Min. wire cross section 25.0 mm²
    Flange hole M8
    Min. grommet 8 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Vörur forskriftir
    Material Brass
    Surface Tin-plated
    Length 40.5 mm
    Width 15 mm
    Material thickness 2 mm
    Length x width 40,5 x 15,0 mm
    Max. wire cross section 50.0 mm²
    Min./max. wire cross section 25,0-50,0 mm²
    Max. grommet 8.2 mm
    Min./max. grommet 8,0-8,2 mm
    Min. wire cross section 25.0 mm²
    Flange hole M8
    Min. grommet 8 mm