Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Lóðskór 12x13,5 70-120mm²

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0557 924 4
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Brass
    Surface Tin-plated
    Length 58 mm
    Width 22 mm
    Material thickness 3.50 mm
    Length x width 58,0 x 22,0 mm
    Max. wire cross section 120.0 mm²
    Min./max. wire cross section 70,0-120,0 mm²
    Max. grommet 13.5 mm
    Min./max. grommet 12,0-13,5 mm
    Min. wire cross section 70.0 mm²
    Flange hole M12
    Min. grommet 12 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Vörur forskriftir
    Material Brass
    Surface Tin-plated
    Length 58 mm
    Width 22 mm
    Material thickness 3.50 mm
    Length x width 58,0 x 22,0 mm
    Max. wire cross section 120.0 mm²
    Min./max. wire cross section 70,0-120,0 mm²
    Max. grommet 13.5 mm
    Min./max. grommet 12,0-13,5 mm
    Min. wire cross section 70.0 mm²
    Flange hole M12
    Min. grommet 12 mm