Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Koparúrrek 20x200mm

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 1952 000 024
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Length

    200 mm

    Diameter

    20 mm

    Product weight (per item)

    123.140 g

    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Length

    200 mm

    Diameter

    20 mm

    Product weight (per item)

    123.140 g