Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Hreinsir fyrir frauðbyssu 500ml - 12 stk saman

    Hreinsir fyrir frauðbyssu til að fjarlægja ferskt PU-frauð hratt og auðveldlega
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003246
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Hreinsir fyrir frauðbyssu til að fjarlægja ferskt PU-frauð hratt og auðveldlega.

    • Öflugt leysiefni: Fjarlægir ferskt PU-frauð án leifa
    • Fjölnota brúsi: 500 ml brúsi sem passar á PU-frauðbyssur
    • Úðahaus fylgir: Fyrir ytri hreinsun byssu og annarra yfirborða

    Athugið: Getur tærst á yfirborðum eins og lökkuðum fletjum, málningu og plasti. Getur valdið aflitun eða leyst upp í textíl. Harðnað PU-frauð má aðeins fjarlægja með PURLOGIC hreinsi (vörunr. 0892 160 000) eða vélrænt.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 500 ml
    Colour Transparent
    Container Aerosol can
    Chemical basis Acetone
    Silicone-free Yes
    Weight of content 390 g
    Shelf life from production 12 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    Density 0.78 g/cm³
    AOX-free Yes
    Density conditions at 20°C
    Bio-degradable No
    Acid-free Yes
    Resin-free Yes
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Hreinsir fyrir frauðbyssu til að fjarlægja ferskt PU-frauð hratt og auðveldlega.

    • Öflugt leysiefni: Fjarlægir ferskt PU-frauð án leifa
    • Fjölnota brúsi: 500 ml brúsi sem passar á PU-frauðbyssur
    • Úðahaus fylgir: Fyrir ytri hreinsun byssu og annarra yfirborða

    Athugið: Getur tærst á yfirborðum eins og lökkuðum fletjum, málningu og plasti. Getur valdið aflitun eða leyst upp í textíl. Harðnað PU-frauð má aðeins fjarlægja með PURLOGIC hreinsi (vörunr. 0892 160 000) eða vélrænt.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 500 ml
    Colour Transparent
    Container Aerosol can
    Chemical basis Acetone
    Silicone-free Yes
    Weight of content 390 g
    Shelf life from production 12 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    Density 0.78 g/cm³
    AOX-free Yes
    Density conditions at 20°C
    Bio-degradable No
    Acid-free Yes
    Resin-free Yes