Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Festifrauð einþátta 500ml - 12 stk saman

    Festifrauð, einþátta frauð til einangrunar, fyllingar og þéttingar í holrýmum
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003242
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Festifrauð, einþátta frauð til einangrunar, fyllingar og þéttingar í holrýmum.

    • Hátt nýtnihlutfall: Allt að 30 lítrar af frauði úr einum úðabrúsa
    • Nothæft við lágt hitastig: Virkar við yfirborðs- og umhverfishita niður í -5°C
    • Fínkornótt og jöfn uppbygging: Tryggir stöðugt og áreiðanlegt útlit
    • Mikil tómtæming: Hátt nýtingarhlutfall úr hverjum brúsa
    • Öldrunarþolið: Viðheldur eiginleikum sínum yfir tíma

    Prófaðar eiginleikar:

    • Eldflokkur B2 samkvæmt DIN 4102, hluti 1
    • Hljóðeinangrun samkvæmt EN ISO 717-1
    • Varmaleiðni samkvæmt EN 12667
    • Loftþéttleiki samkvæmt DIN EN 1026
    • Vatnsgufuflæði samkvæmt DIN EN ISO 12572
    • Orkusparnaður samkvæmt EnEV, dregur úr upphitunarkostnaði um 9%

    Viðloðun: Loðir vel við efni eins og steinsteypu, marmara, harðplast (PVC), málma og við. Ekki nothæft á PE, sílikon, PTFE, fitu eða sambærileg yfirborð. Grunnur ætti að vera notaður á gljúpa og mjög rakadræga fleti.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 500 ml
    Colour Ice blue
    Container Can
    Chemical basis Single component polyurethane
    Min. tensile strength 6.9 N/cm²
    Conditions for tensile strength based on DIN 53430
    Elongation at break 20.5 %
    Min. combined tension and shear resistance 3.2 N/cm²
    Max. temperature resistance 80 °C
    Min. temperature resistance -40 °C
    Shelf life from production 12 Month
    Conditions to maintain shelf life from production at 20°C
    Heat conductance λ 0.038 W/(m*K)
    Heat conductance λ conditions in accordance with DIN 52612
    Building material class B2 - Normally inflammable
    Building material class conditions in accordance with DIN 4102
    Moulded density 16 kg/m³
    Conditions for moulded density in accordance with DIN EN ISO 845 (average)
    Water absorption (%) 0.3 Vol-%
    Water absorption conditions in accordance with DIN 53433
    Min. processing temperature 5 °C
    Max. processing temperature 25 °C
    Compression strength 1.9 N/cm²
    Compression strength conditions based on DIN 53421, at 10% compression
    CFC (fuel gas) free Yes
    Smell/fragrance Characteristic
    Conditions for combined tension and shear resistance in accordance with DIN 53427
    Cell structure Medium - fine
    Cell structure conditions tested in accordance with Würth test methods
    Tack-free after 9 min
    Conditions for being tack-free tested in accordance with Würth test methods
    Can be cut after 15 min
    Conditions for ability to cut tested in accordance with Würth test methods
    Full resilience 12 h
    Conditions for full resilience at 20°C and 50% relative humidity
    Min. ambient processing temperature -5 °C
    Min. surface processing temperature -5 °C
    Min. processing temperature for can 5 °C
    Max. processing temperature for can 25 °C
    Elongation at break conditions based on DIN 53430
    Yield (volume) approx. 30 l
    Conditions for yield at 20°C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Festifrauð, einþátta frauð til einangrunar, fyllingar og þéttingar í holrýmum.

    • Hátt nýtnihlutfall: Allt að 30 lítrar af frauði úr einum úðabrúsa
    • Nothæft við lágt hitastig: Virkar við yfirborðs- og umhverfishita niður í -5°C
    • Fínkornótt og jöfn uppbygging: Tryggir stöðugt og áreiðanlegt útlit
    • Mikil tómtæming: Hátt nýtingarhlutfall úr hverjum brúsa
    • Öldrunarþolið: Viðheldur eiginleikum sínum yfir tíma

    Prófaðar eiginleikar:

    • Eldflokkur B2 samkvæmt DIN 4102, hluti 1
    • Hljóðeinangrun samkvæmt EN ISO 717-1
    • Varmaleiðni samkvæmt EN 12667
    • Loftþéttleiki samkvæmt DIN EN 1026
    • Vatnsgufuflæði samkvæmt DIN EN ISO 12572
    • Orkusparnaður samkvæmt EnEV, dregur úr upphitunarkostnaði um 9%

    Viðloðun: Loðir vel við efni eins og steinsteypu, marmara, harðplast (PVC), málma og við. Ekki nothæft á PE, sílikon, PTFE, fitu eða sambærileg yfirborð. Grunnur ætti að vera notaður á gljúpa og mjög rakadræga fleti.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 500 ml
    Colour Ice blue
    Container Can
    Chemical basis Single component polyurethane
    Min. tensile strength 6.9 N/cm²
    Conditions for tensile strength based on DIN 53430
    Elongation at break 20.5 %
    Min. combined tension and shear resistance 3.2 N/cm²
    Max. temperature resistance 80 °C
    Min. temperature resistance -40 °C
    Shelf life from production 12 Month
    Conditions to maintain shelf life from production at 20°C
    Heat conductance λ 0.038 W/(m*K)
    Heat conductance λ conditions in accordance with DIN 52612
    Building material class B2 - Normally inflammable
    Building material class conditions in accordance with DIN 4102
    Moulded density 16 kg/m³
    Conditions for moulded density in accordance with DIN EN ISO 845 (average)
    Water absorption (%) 0.3 Vol-%
    Water absorption conditions in accordance with DIN 53433
    Min. processing temperature 5 °C
    Max. processing temperature 25 °C
    Compression strength 1.9 N/cm²
    Compression strength conditions based on DIN 53421, at 10% compression
    CFC (fuel gas) free Yes
    Smell/fragrance Characteristic
    Conditions for combined tension and shear resistance in accordance with DIN 53427
    Cell structure Medium - fine
    Cell structure conditions tested in accordance with Würth test methods
    Tack-free after 9 min
    Conditions for being tack-free tested in accordance with Würth test methods
    Can be cut after 15 min
    Conditions for ability to cut tested in accordance with Würth test methods
    Full resilience 12 h
    Conditions for full resilience at 20°C and 50% relative humidity
    Min. ambient processing temperature -5 °C
    Min. surface processing temperature -5 °C
    Min. processing temperature for can 5 °C
    Max. processing temperature for can 25 °C
    Elongation at break conditions based on DIN 53430
    Yield (volume) approx. 30 l
    Conditions for yield at 20°C