Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Eldtefjandi Buxur gul/grár stærð 50 (EN471/ISO11612-1)

    Vinnubuxur úr mjúku og eldtefjandi efni sem uppfylla fjölda EN-staðla
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: M410 141 427
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Léttar og mjúkar vinnubuxur úr eldtefjandi efni með falið töluhneppi.
    Tveir framvasar, lærvasi og afturvasi með loki og frönskum rennilás, auk vasa fyrir farsíma og málband.
    LOXY® eldtefjandi endurskinsborðar, vasar fyrir 29 cm hnépúða.

    Staðlar:

    • EN ISO 20471
    • EN 1149-5
    • EN 11611, flokkur 1 A1
    • EN ISO 11612: (A1, B1, C1, E3, F1:2008)
    • IEC 61482-1-2, flokkur 1
    • Samvottun með jakka 231166 í sýnileikaflokki 3 samkvæmt EN 20471

    ATPV gildi: 16,4.

    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Léttar og mjúkar vinnubuxur úr eldtefjandi efni með falið töluhneppi.
    Tveir framvasar, lærvasi og afturvasi með loki og frönskum rennilás, auk vasa fyrir farsíma og málband.
    LOXY® eldtefjandi endurskinsborðar, vasar fyrir 29 cm hnépúða.

    Staðlar:

    • EN ISO 20471
    • EN 1149-5
    • EN 11611, flokkur 1 A1
    • EN ISO 11612: (A1, B1, C1, E3, F1:2008)
    • IEC 61482-1-2, flokkur 1
    • Samvottun með jakka 231166 í sýnileikaflokki 3 samkvæmt EN 20471

    ATPV gildi: 16,4.