Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Cepheus öryggisgleraugu - 10stk

    Létt öryggisgleraugu með heilu gleri 10 stk saman á tilboði
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sportlegar og sveigjanlegar spangir sem auka þægindi

    • Óskert hliðarsýn
    • Pólýkarbónatgler með mikið höggþol
    • Húð sem rispast ekki
    • 100% UV vörn allt að 400 nm
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Upplýsingar
    • Sportlegar og sveigjanlegar spangir sem auka þægindi
    • Óskert hliðarsýn
    • Pólýkarbónatgler með mikið höggþol
    • Húð sem rispast ekki
    • 100% UV vörn allt að 400 nm
    Efni Pólýkarbónat
    Staðlar
    • EN 166
    • EN170
    Útfjólublá vörn 400 nm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sportlegar og sveigjanlegar spangir sem auka þægindi

    • Óskert hliðarsýn
    • Pólýkarbónatgler með mikið höggþol
    • Húð sem rispast ekki
    • 100% UV vörn allt að 400 nm
    Tæknilegar upplýsingar
    Upplýsingar
    • Sportlegar og sveigjanlegar spangir sem auka þægindi
    • Óskert hliðarsýn
    • Pólýkarbónatgler með mikið höggþol
    • Húð sem rispast ekki
    • 100% UV vörn allt að 400 nm
    Efni Pólýkarbónat
    Staðlar
    • EN 166
    • EN170
    Útfjólublá vörn 400 nm