Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Brotablöð ofur-beitt 18mm - 50 stk saman

    Ofurbeitt 18 mm brotablað fyrir nákvæmar skurðarvinnur.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003252
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sérlega skarpt blað sem skilar hreinum og nákvæmum skurðum.

    Hentar vel fyrir pappír, filmur og þunn efni þar sem nákvæmni skiptir máli.

    • Brattur blaðhalli og hágæða stál tryggja einstaklega beittan skurð
    • Fer auðveldlega í gegnum efni án mikillar mótstöðu
    • Kemur í handhægum sleðaskammtara fyrir örugga geymslu

    Hentar vel fyrir:

    • Nákvæmar skurðarvinnur á pappír, filmu og þunn efni
    • Skrifstofur, verkstæði og iðnaðarframleiðslu

    Gott val fyrir þá sem þurfa skörp og áreiðanleg brotablöð.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Steel
    Blade length 110 mm
    Cutting edge length 100 mm
    Width of knife blade 18 mm
    Thickness of blade 0.5 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sérlega skarpt blað sem skilar hreinum og nákvæmum skurðum.

    Hentar vel fyrir pappír, filmur og þunn efni þar sem nákvæmni skiptir máli.

    • Brattur blaðhalli og hágæða stál tryggja einstaklega beittan skurð
    • Fer auðveldlega í gegnum efni án mikillar mótstöðu
    • Kemur í handhægum sleðaskammtara fyrir örugga geymslu

    Hentar vel fyrir:

    • Nákvæmar skurðarvinnur á pappír, filmu og þunn efni
    • Skrifstofur, verkstæði og iðnaðarframleiðslu

    Gott val fyrir þá sem þurfa skörp og áreiðanleg brotablöð.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material Steel
    Blade length 110 mm
    Cutting edge length 100 mm
    Width of knife blade 18 mm
    Thickness of blade 0.5 mm