Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Alnes Samfestingur appg./sv EN20471-3

    Þægilegur og sýnilegur samfestingur með praktískum vösum
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Þægilegur og sýnilegur samfestingur með praktískum vösum. Teygjuefni á neðri hluta baksins, loftræsting undir handarkrikum og pláss fyrir bæði stutta og langa hnépúða.
    • Slitsterkt pólýester/bómullarefni
    • Fram- og afturvasar, op á framvösum fyrir gegnumgang, lærvasi með pláss fyrir penna, málband og farsíma
    • Felling til útvíkkunar og teygjuefni á baki, tveggja-ása aðalrennilás
    • Kortahaldari, vasi fyrir 20 eða 29 cm hnépúða, faldur til að lengja skálm um allt að 5 cm
    • Uppfyllir EN ISO 20471, sýnileikaflokk 3.

    Efni
    85% pólýester, 15% bómull – 295 g/m². Andstæðu efni: 65% pólýester, 35% bómull – 310 g/m².

    Þvottaleiðbeiningar
    Má þvo við 60 °C.

     

    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Þægilegur og sýnilegur samfestingur með praktískum vösum. Teygjuefni á neðri hluta baksins, loftræsting undir handarkrikum og pláss fyrir bæði stutta og langa hnépúða.
    • Slitsterkt pólýester/bómullarefni
    • Fram- og afturvasar, op á framvösum fyrir gegnumgang, lærvasi með pláss fyrir penna, málband og farsíma
    • Felling til útvíkkunar og teygjuefni á baki, tveggja-ása aðalrennilás
    • Kortahaldari, vasi fyrir 20 eða 29 cm hnépúða, faldur til að lengja skálm um allt að 5 cm
    • Uppfyllir EN ISO 20471, sýnileikaflokk 3.

    Efni
    85% pólýester, 15% bómull – 295 g/m². Andstæðu efni: 65% pólýester, 35% bómull – 310 g/m².

    Þvottaleiðbeiningar
    Má þvo við 60 °C.