Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    30 rúllur af pökkunarlímbandi og haldari

    Haldari fylgir frítt með 30 rúllum af pökkunarlímbandi. Flottur pakki!
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003221
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Pökkunarlímband

    • Glært pökkunarlímand
    • 50 mm breitt
    • 66 metrar á rúllu
    • 6 rúllur í stauk

    Haldari

    • Með hlífðarhlíf
    • Með inndraganlegt blað sem verndar gegn meiðslum
    • Stillanleg rúllubremsa
    • Mjúkt og gott grip auðveldar notkun

     

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Transparent
    Elongation at break 70 %
    Version Embossed
    Length 66 m
    Thickness 0.055 mm
    Max. temperature resistance 80 °C
    Width 50 mm
    Backing material PVC film
    Adhesive base Natural rubber
    Min. temperature resistance -20 °C
    Moisture resistance No
    Shelf life from production 6 Month
    Conditions to maintain shelf life from production at 20°C and 50% humidity
    Min. processing temperature 20 °C
    Max. processing temperature 30 °C
    Dynamic peel strength at 25 mm 4.5 N
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Pökkunarlímband

    • Glært pökkunarlímand
    • 50 mm breitt
    • 66 metrar á rúllu
    • 6 rúllur í stauk

    Haldari

    • Með hlífðarhlíf
    • Með inndraganlegt blað sem verndar gegn meiðslum
    • Stillanleg rúllubremsa
    • Mjúkt og gott grip auðveldar notkun

     

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Transparent
    Elongation at break 70 %
    Version Embossed
    Length 66 m
    Thickness 0.055 mm
    Max. temperature resistance 80 °C
    Width 50 mm
    Backing material PVC film
    Adhesive base Natural rubber
    Min. temperature resistance -20 °C
    Moisture resistance No
    Shelf life from production 6 Month
    Conditions to maintain shelf life from production at 20°C and 50% humidity
    Min. processing temperature 20 °C
    Max. processing temperature 30 °C
    Dynamic peel strength at 25 mm 4.5 N