Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    +Led ljósahundur USB 12V/230V hleðslu 5W 340Lm

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0827 940 178
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Length x width x height 445 x 50 x 44 mm
    IP protection class IP 54
    Nominal voltage 5 V/DC
    Rechargeable battery/battery capacity 2000 mAh
    Charging time 3.5 h
    Colour temperature 6500 K
    Type of rechargeable battery/battery Li-lon
    Luminous flux 340 lm
    Luminous period 3 h
    Min./max. luminous period 3-8 h
    Min. colour rendering index (CRI) 80
    Colour temperature 2 6500 K
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Vörur forskriftir
    Length x width x height 445 x 50 x 44 mm
    IP protection class IP 54
    Nominal voltage 5 V/DC
    Rechargeable battery/battery capacity 2000 mAh
    Charging time 3.5 h
    Colour temperature 6500 K
    Type of rechargeable battery/battery Li-lon
    Luminous flux 340 lm
    Luminous period 3 h
    Min./max. luminous period 3-8 h
    Min. colour rendering index (CRI) 80
    Colour temperature 2 6500 K