Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Álfelguhreinsir

    Felguhreinsir með sýru fyrir álfelgur. Fjarlægir bremsuryk, tjöru og önnur erfið óhreinindi.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0890 102
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Felguhreinsir með sýru fyrir álfelgur.

    Inniheldur fosfórsýru

    Fjarlægir bremsuryk, tjöru og önnur erfið óhreinindi

    Hagkvæmur í notkun

    • Sparar tíma og peninga
    • Ef hann er notaður reglulega, endurheimtist upprunalegt útlit. Ný óhreinindi safnast síður upp.

    Án AOX og sílikons

    Athugið

    Notist eingöngu á léttmálmsfelgur. Ekki nota á heitar felgur eða í beinu sólarljósi. Ekki úða á bifreiðamálningu, krómaða fleti, mjög pólerað ál, plast eða aðra fleti.

    Notkunarleiðbeiningarnar eru ráðleggingar byggðar á þeim prófunum sem við höfum framkvæmt og á okkar reynslu; framkvæmdu þín eigin próf fyrir hverja notkun. Vegna mikils fjölda notkunarmöguleika og geymslu- og vinnsluskilyrða tökum við ekki ábyrgð á einstaka niðurstöðum eftir notkun. Að því marki sem ókeypis þjónusta okkar veitir tæknilegar upplýsingar eða starfar sem ráðgjöf, er ekki tekin ábyrgð nema þar sem ráðgjöfin eða upplýsingarnar falla undir tiltekna samningsbundna þjónustu eða ef ráðgjafinn gaf vísvitandi tiltekna ráðgjöf. Við tryggjum stöðug gæði vara okkar. Við áskiljum okkur rétt til að gera tæknilegar breytingar og þróa vöruna frekar.

    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 500 ml
    Colour Colourless
    Container Spray bottle
    Chemical basis Phosphoric acid, non-ionic surfactants
    Density/conditions 1,14 g/cm³ / at 20°C
    Min. flashing point 38 °C
    Silicone-free Yes
    Weight of content 570 g
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    AOX-free Yes
    pH value/conditions 1 / at 20°C
    Free of phosphoric acid No
    Bio-degradable Yes
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Felguhreinsir með sýru fyrir álfelgur.

    Inniheldur fosfórsýru

    Fjarlægir bremsuryk, tjöru og önnur erfið óhreinindi

    Hagkvæmur í notkun

    • Sparar tíma og peninga
    • Ef hann er notaður reglulega, endurheimtist upprunalegt útlit. Ný óhreinindi safnast síður upp.

    Án AOX og sílikons

    Athugið

    Notist eingöngu á léttmálmsfelgur. Ekki nota á heitar felgur eða í beinu sólarljósi. Ekki úða á bifreiðamálningu, krómaða fleti, mjög pólerað ál, plast eða aðra fleti.

    Notkunarleiðbeiningarnar eru ráðleggingar byggðar á þeim prófunum sem við höfum framkvæmt og á okkar reynslu; framkvæmdu þín eigin próf fyrir hverja notkun. Vegna mikils fjölda notkunarmöguleika og geymslu- og vinnsluskilyrða tökum við ekki ábyrgð á einstaka niðurstöðum eftir notkun. Að því marki sem ókeypis þjónusta okkar veitir tæknilegar upplýsingar eða starfar sem ráðgjöf, er ekki tekin ábyrgð nema þar sem ráðgjöfin eða upplýsingarnar falla undir tiltekna samningsbundna þjónustu eða ef ráðgjafinn gaf vísvitandi tiltekna ráðgjöf. Við tryggjum stöðug gæði vara okkar. Við áskiljum okkur rétt til að gera tæknilegar breytingar og þróa vöruna frekar.

    Vörur forskriftir
    Contents 500 ml
    Colour Colourless
    Container Spray bottle
    Chemical basis Phosphoric acid, non-ionic surfactants
    Density/conditions 1,14 g/cm³ / at 20°C
    Min. flashing point 38 °C
    Silicone-free Yes
    Weight of content 570 g
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    AOX-free Yes
    pH value/conditions 1 / at 20°C
    Free of phosphoric acid No
    Bio-degradable Yes