Slípibönd
Vörunúmer: 0589 145 301
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Aluminium oxide linen sanding belt with a full synthetic resin bonding
- The centrifugal force tension ensures slip-free mounting of the sanding belt
- Extremely resilient sanding belt thanks to the flexibility of the carrier
- Cool sanding action ensures no tarnishing of material
- Even solder can be processed thanks to the flexibility and flexing movement
- Casting resins and fillers can be processed well with an appropriately coarse grain
- Grid size 50
- Diameter (d1) 45 mm
- Width (l1) 30 mm
Vörunafn | Diameter (d1) | Width (l1) | Grid size | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Slípibönd 12x10mm p80 0589 112 102 | 12 mm | 10 mm | 80 | 50x | |
Slípibönd 12x10mm p80Vörunúmer: 0589 112 102Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Slípibönd 12x10mm p150 0589 112 103 | 12 mm | 10 mm | 150 | 50x | |
Slípibönd 12x10mm p150Vörunúmer: 0589 112 103Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Slípibönd 22x20mm p80 0589 122 202 | 22 mm | 20 mm | 80 | 50x | |
Slípibönd 22x20mm p80Vörunúmer: 0589 122 202Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Slípibönd 22x20mm p150 0589 122 203 | 22 mm | 20 mm | 150 | 50x | |
Slípibönd 22x20mm p150Vörunúmer: 0589 122 203Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Slípibönd 22x20mm p240 0589 122 204 | 22 mm | 20 mm | 240 | 50x | |
Slípibönd 22x20mm p240Vörunúmer: 0589 122 204Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Slípibönd 30x30mm p50 0589 130 301 | 30 mm | 30 mm | 50 | 50x | |
Slípibönd 30x30mm p50Vörunúmer: 0589 130 301Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Slípibönd 30x30mm p80 0589 130 302 | 30 mm | 30 mm | 80 | 50x | |
Slípibönd 30x30mm p80Vörunúmer: 0589 130 302Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Slípibönd 30x30mm p150 0589 130 303 | 30 mm | 30 mm | 150 | 50x | |
Slípibönd 30x30mm p150Vörunúmer: 0589 130 303Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Slípibönd 45x30mm p50 0589 145 301 | 45 mm | 30 mm | 50 | 20x | |
Slípibönd 45x30mm p50Vörunúmer: 0589 145 301Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Slípibönd 45x30mm p80 0589 145 302 | 45 mm | 30 mm | 80 | 20x | |
Slípibönd 45x30mm p80Vörunúmer: 0589 145 302Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Slípibönd 45x30mm p150 0589 145 303 | 45 mm | 30 mm | 150 | 20x | |
Slípibönd 45x30mm p150Vörunúmer: 0589 145 303Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Slípibönd 60x30mm p50 0589 160 301 | 60 mm | 30 mm | 50 | 15x | |
Slípibönd 60x30mm p50Vörunúmer: 0589 160 301Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Slípibönd 60x30mm p80 0589 160 302 | 60 mm | 30 mm | 80 | 15x | |
Slípibönd 60x30mm p80Vörunúmer: 0589 160 302Tæknilegar upplýsingar
|