Gúmmípúðar fyrir slípibönd
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For sanding belts
- Max. rotation speed 48000 U/min(rpm)
- Diameter (d1) 12 mm
- Sanding-belt carrier width (l1) 10 mm
- Shaft diameter (d2) 6 mm
- Length (l2) 50 mm
Vörunafn | Diameter (d1) | Length (l2) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Gúmmípúði f.slípibönd 12x10 0589 112 100 | 12 mm | 50 mm | 1x | |
Gúmmípúði f.slípibönd 12x10Vörunúmer: 0589 112 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Gúmmípúði f. slípibönd 22x20mm 0589 122 200 | 22 mm | 60 mm | 1x | |
Gúmmípúði f. slípibönd 22x20mmVörunúmer: 0589 122 200Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Gúmmípúði f. slípibönd 30x30mm 0589 130 300 | 30 mm | 70 mm | 1x | |
Gúmmípúði f. slípibönd 30x30mmVörunúmer: 0589 130 300Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Gúmmípúði f. slípibönd 45x30mm 0589 145 300 | 45 mm | 70 mm | 1x | |
Gúmmípúði f. slípibönd 45x30mmVörunúmer: 0589 145 300Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Gúmmípúði f. slípibönd 60x30mm 0589 160 300 | 60 mm | 70 mm | 1x | |
Gúmmípúði f. slípibönd 60x30mmVörunúmer: 0589 160 300Tæknilegar upplýsingar
|