Slípibönd fyrir ryðfrítt
- Tækniupplýsingar
- Grid size 80
- Material of abrasive medium Zirconium conrundum
- Width x length 100 mm x 1220 mm
Vörunafn | Grid size | Width x length | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Slípiband a2 75x2000 p40 0672 775 40 | 40 | 75 mm x 2000 mm | 10x | |
Slípiband a2 75x2000 p40Vörunúmer: 0672 775 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Slípiband a2 75x2000 p60 0672 775 60 | 60 | 75 mm x 2000 mm | 10x | |
Slípiband a2 75x2000 p60Vörunúmer: 0672 775 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Slípiband a2 75x2000 p80 0672 775 80 | 80 | 75 mm x 2000 mm | 10x | |
Slípiband a2 75x2000 p80Vörunúmer: 0672 775 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Slípiband f. a2 100x1220 p40 1588 122 040 | 40 | 100 mm x 1220 mm | 10x | |
Slípiband f. a2 100x1220 p40Vörunúmer: 1588 122 040Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Slípiband f. a2 100x1220 p60 1588 122 060 | 60 | 100 mm x 1220 mm | 10x | |
Slípiband f. a2 100x1220 p60Vörunúmer: 1588 122 060Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Slípiband f. a2 100*1220 p80 1588 122 080 | 80 | 100 mm x 1220 mm | 10x | |
Slípiband f. a2 100*1220 p80Vörunúmer: 1588 122 080Tæknilegar upplýsingar
|