Hringur
Vörunúmer: 0558 522 1
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Notice
AMP, AMP MCP, AMPMODU are trademarks
- Material Cooper-zinc
- Surface Bare
- Version Unsealed
- Max. wire cross section 2.5 mm²
- Min./max. wire cross section 1,5-2,5 mm²
- Min. wire cross section 1.5 mm²
- Flange hole M8
Vörunafn | Flange hole | Min./max. wire cross section | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Óeinangrað tengi með 4mm gati 0558 521 5 | M4 | 1,5-2,5 mm² | 100x | |
Óeinangrað tengi með 4mm gatiVörunúmer: 0558 521 5Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Óeinangrað tengi með 5mm gati 0558 521 7 | M5 | 1,5-2,5 mm² | 100x | |
Óeinangrað tengi með 5mm gatiVörunúmer: 0558 521 7Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Óeinangrað tengi með 6mm gati 0558 521 9 | M6 | 1,5-2,5 mm² | 100x | |
Óeinangrað tengi með 6mm gatiVörunúmer: 0558 521 9Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Óeinangrað tengi með 8mm gati 0558 522 1 | M8 | 1,5-2,5 mm² | 100x | |
Óeinangrað tengi með 8mm gatiVörunúmer: 0558 522 1Tæknilegar upplýsingar
|