Sílikonhús fyrir óeinangraða kapalskó
- Tækniupplýsingar
- Material PE - Polyethylene
- Colour Transparent
- Max. temperature resistance 80 °C
- Contact gauge 6.3 mm
- Cable gland width 4 mm
- Cable gland height 2.8 mm
Vörunafn | Contact gauge | Cable gland width | Cable gland height | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Silíkonhús f. óeingr. skó 4x2,8mm 0558 180 09 | 6.3 mm | 4 mm | 2.8 mm | 100x | |
Silíkonhús f. óeingr. skó 4x2,8mmVörunúmer: 0558 180 09Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Silíkonhús f.óeinangr. skó 2,5mm 0558 180 9 | 6.3 mm | 100x | |||
Silíkonhús f.óeinangr. skó 2,5mmVörunúmer: 0558 180 9Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Silíkonhús f. óeinangr skó 4x2,8 0558 181 0 | 6.3 mm | 4 mm | 2.8 mm | 1x | |
Silíkonhús f. óeinangr skó 4x2,8Vörunúmer: 0558 181 0Tæknilegar upplýsingar
|