Kapalskór "kerling"
Vörunúmer: 0558 958
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Connections
- 3 x blade connectors 4.8/6.3 x 0.8
- 1 x blade receptacle 4.8/6.3 x 0.8
- Material Cooper-zinc
- Surface Bare
- Version Unsealed
- Nominal size of flat plug/push connector/blade connector 6.3 x 0.8 mm
- Retaining-lug diameter (Ø) 1.6 mm
Vörunafn | Nominal size of flat plug/push connector/blade connector | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Kapalskór 6,3mm m. 3 spöðum 0558 958 | 6.3 x 0.8 mm | 50x | |
Kapalskór 6,3mm m. 3 spöðumVörunúmer: 0558 958Tæknilegar upplýsingar
|