Kvenvinkilspaði
Vörunúmer: 0558 630 2
- Tækniupplýsingar
- Material Cooper-zinc
- Surface Bare
- Version Unsealed
- Max. wire cross section 2.5 mm²
- Min./max. wire cross section 1,5-2,5 mm²
- Min. wire cross section 1.5 mm²
- Nominal size of flat plug/push connector/blade connector 8 x 0.8 mm
- Number of locking lugs 1 PCS
Vörunafn | Nominal size of flat plug/push connector/blade connector | Min./max. wire cross section | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Kapalsk.óein.kerl 8,0x0,8 vinkil 0558 630 2 | 8 x 0.8 mm | 1,5-2,5 mm² | 100x | |
Kapalsk.óein.kerl 8,0x0,8 vinkilVörunúmer: 0558 630 2Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Kapalskór óeinang. kven vinkilspaði 6,3 0558 994 1 | 6.3 x 0.8 mm | 1,5-2,5 mm² | 100x | |
Kapalskór óeinang. kven vinkilspaði 6,3Vörunúmer: 0558 994 1Tæknilegar upplýsingar
|