Gúmmítappi tvöfaldur
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Resistant to corrosion, weathering (UV radiation, ozone) acids and weak caustic solutions, brief wetting with oil and solvents (e.g. fuel)
- Temperature range: –40°C to +120°C
- Silicon-free
- Tolerances to ISO 3302-1M2
- Material: EPDM rubber
- Colour: black
ROHS-compliant
- Material EPDM (ethylene propylene diene monomer rubber)
- Colour Black
- Min./max. temperature resistance -40 to 120 °C
- Silicone-free Yes
- RoHS-compliant Yes
- ISO 3302
- Ultraviolet resistance Yes
- Height (h) 11 mm
- Installation thickness (h1) 3.5 mm
- Internal diameter (d) 25 mm
- Drill hole (D1) 30 mm
- Outer diameter (D) 36 mm
Vörunafn | Internal diameter (d) | Drill hole (D1) | Outer diameter (D) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Gúmmítappi tvöfaldur 6x9x11mm 0561 663 2 | 6 mm | 9 mm | 11 mm | 100x | |
Gúmmítappi tvöfaldur 6x9x11mmVörunúmer: 0561 663 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Gúmmítappi tvöfaldur 4x6x9mm 0561 663 4 | 4.5 mm | 6.5 mm | 9.5 mm | 100x | |
Gúmmítappi tvöfaldur 4x6x9mmVörunúmer: 0561 663 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Gúmmítappi tvöfaldur 6x10x13 0561 664 6 | 6 mm | 9.8 mm | 12.7 mm | 25x | |
Gúmmítappi tvöfaldur 6x10x13Vörunúmer: 0561 664 6Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Gúmmítappi tvöfaldur 9x11x16 0561 664 8 | 9 mm | 11 mm | 16 mm | 25x | |
Gúmmítappi tvöfaldur 9x11x16Vörunúmer: 0561 664 8Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Gúmmítappi tvöfaldur 10x12x18 0561 665 0 | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 25x | |
Gúmmítappi tvöfaldur 10x12x18Vörunúmer: 0561 665 0Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Gúmmítappi tvöfaldur 12x20x24 0561 665 2 | 12 mm | 20 mm | 23.8 mm | 25x | |
Gúmmítappi tvöfaldur 12x20x24Vörunúmer: 0561 665 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Gúmmítappi tvöfaldur 16x24x30 0561 666 3 | 16 mm | 24 mm | 30 mm | 25x | |
Gúmmítappi tvöfaldur 16x24x30Vörunúmer: 0561 666 3Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Gúmmítappi tvöfaldur 21x31x38 0561 666 5 | 21 mm | 31 mm | 38 mm | 25x | |
Gúmmítappi tvöfaldur 21x31x38Vörunúmer: 0561 666 5Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Gúmmítappi tvöfaldur 25x30x36 0561 666 6 | 25 mm | 30 mm | 36 mm | 100x | |
Gúmmítappi tvöfaldur 25x30x36Vörunúmer: 0561 666 6Tæknilegar upplýsingar
|