Lofttengi
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Brass
- Material Brass
- Min./max. temperature resistance -20 to 100 °C
- Surface Brass-plated
- Length (l) 33 mm
- Width across flats (SW) 17 mm
- Connection thread ET G 1/4 inch
- Max. pressure 70 bar
Vörunafn | Connection thread | Length (l) | Hose connection diameter (A) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Hraðkúpling ¼' innan 0699 101 4 | IT G 1/4 inch | 41 mm | 1x | ||
Hraðkúpling ¼' innanVörunúmer: 0699 101 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Hraðkúpling ⅜' innan 0699 103 8 | IT G 3/8 inch | 41 mm | 1x | ||
Hraðkúpling ⅜' innanVörunúmer: 0699 103 8Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Hraðkúpling ½' utan 0699 111 2 | ET G 1/2 inch | 41 mm | 5x | ||
Hraðkúpling ½' utanVörunúmer: 0699 111 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Hraðkúpling ¼' utan 0699 111 4 | ET G 1/4 inch | 40 mm | 1x | ||
Hraðkúpling ¼' utanVörunúmer: 0699 111 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Hraðkúpling ⅜' utan 0699 113 8 | ET G 3/8 inch | 41 mm | 1x | ||
Hraðkúpling ⅜' utanVörunúmer: 0699 113 8Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Hraðkúpling f. 6mm slöngu 0699 126 | 55 mm | 1x | |||
Hraðkúpling f. 6mm slönguVörunúmer: 0699 126Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Hraðkúpling 9mm slöngutengi 0699 129 | 55 mm | 5x | |||
Hraðkúpling 9mm slöngutengiVörunúmer: 0699 129Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Loftfjöltengi ⅜' einn í tvo 0699 133 8 | 67 mm | 1x | |||
Loftfjöltengi ⅜' einn í tvoVörunúmer: 0699 133 8Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Loftfjöltengi ⅜' einn í þrjá 0699 143 8 | 92 mm | 1x | |||
Loftfjöltengi ⅜' einn í þrjáVörunúmer: 0699 143 8Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kúplingstengi ¼' innan 0699 201 4 | IT G 1/4 inch | 33 mm | 1x | ||
Kúplingstengi ¼' innanVörunúmer: 0699 201 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kúplingstengi ½' utan 0699 211 2 | ET G 1/2 inch | 35 mm | 1x | ||
Kúplingstengi ½' utanVörunúmer: 0699 211 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kúplingstengi ¼' utan 0699 211 4 | ET G 1/4 inch | 33 mm | 5x | ||
Kúplingstengi ¼' utanVörunúmer: 0699 211 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kúplingstengi ⅜' utan 0699 213 8 | ET G 3/8 inch | 33 mm | 5x | ||
Kúplingstengi ⅜' utanVörunúmer: 0699 213 8Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kúplingstengi fyrir 13mm slöngu 0699 313 | 44 mm | 13 mm | 1x | ||
Kúplingstengi fyrir 13mm slönguVörunúmer: 0699 313Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kúplingstengi fyrir 9mm slöngu 0699 39 | 44 mm | 9 mm | 5x | ||
Kúplingstengi fyrir 9mm slönguVörunúmer: 0699 39Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Vafningstengi ¼' 8mm sw14 0699 414 68 | 1x | ||||
Vafningstengi ¼' 8mm sw14Vörunúmer: 0699 414 68 |
|||||
9mm slöngutengi m. ½' utan 0699 491 2 | 40 mm | 5x | |||
9mm slöngutengi m. ½' utanVörunúmer: 0699 491 2Tæknilegar upplýsingar
|