Mínar síður

Slöngutengi 9mm

  • Tækniupplýsingar
  • Ítarupplýsingar

Brass

  • Length (l) 39 mm
  • Width across flats (SW) 17 mm
  • Pneumatic connection (A) G 1/4 inch ET
  • Hose connection diameter 9 mm

Vörunafn Length (l) Hose connection diameter (A) M. í kassa
Slöngutengi 9mm með ¼' utan 0699 491 4 39 mm 5x
Alternate Text

Slöngutengi 9mm með ¼' utan

Vörunúmer: 0699 491 4

Tæknilegar upplýsingar

  • Length (l)

    39 mm
  • Width across flats (SW)

    17 mm
  • Pneumatic connection (A)

    G 1/4 inch ET
  • Hose connection diameter

    9 mm
Slöngutengi 9mm með ⅜' utan 0699 493 8 40 mm 5x
Alternate Text

Slöngutengi 9mm með ⅜' utan

Vörunúmer: 0699 493 8

Tæknilegar upplýsingar

  • Length (l)

    40 mm
  • Width across flats (SW)

    19 mm
  • Pneumatic connection (A)

    G 3/8 inch ET
  • Hose connection diameter

    9 mm
Slöngusamtengi f. loft 9x72mm 0699 79 52 mm 9 mm 1x
Alternate Text

Slöngusamtengi f. loft 9x72mm

Vörunúmer: 0699 79

Tæknilegar upplýsingar

  • Material

    Brass
  • Length (l)

    52 mm
  • Hose connection diameter (A)

    9 mm