Verkfæratöskur
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Robust, dust-proof yet lightweight design
Thanks to ABS case shells and rigid double aluminium frame.
Cannot be opened if in the wrong position
Thanks to lockable tilting cylinder locks (use different keys) with position checking function.
Robust grid hinges with lock
Padded carry handle
Glide runners
2 removable tool boards with tool holders for tools up to Ø 11 or 15 mm
Base shell (PS) with separators and lie-flat tool board with tool holder
Case supplied without tools.
- Material ABS
- Product weight (per item) 5529 g
- Width (a) 480 mm
- Height (C) 190 mm
- Depth (B) 370 mm
Vörunafn | Max. load capacity | Number of compartments | Width (a) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Verkfærataska tóm 470x375x205mm 0715 93 01 | 470 mm | 1x | |||
Verkfærataska tóm 470x375x205mmVörunúmer: 0715 93 01Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Verkfærataska 450x305x165mm 0715 93 67 | 480 mm | 1x | |||
Verkfærataska 450x305x165mmVörunúmer: 0715 93 67Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Verkfærataska 250x220x140mm 0715 93 680 | 1x | ||||
Verkfærataska 250x220x140mmVörunúmer: 0715 93 680Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Verkfærataska pp tóm 49x39x20cm 0715 930 066 | 485 mm | 1x | |||
Verkfærataska pp tóm 49x39x20cmVörunúmer: 0715 930 066Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Verkfærataska 470x290x300mm m. fellihliðum 0715 930 233 | 15 kg | 1x | |||
Verkfærataska 470x290x300mm m. fellihliðumVörunúmer: 0715 930 233Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Verkfærataska 310x190x290mm 0715 930 236 | 10 kg | 1x | |||
Verkfærataska 310x190x290mmVörunúmer: 0715 930 236Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Verkfærataska 530x300x350mm 0715 930 246 | 15 kg | 2 PCS | 1x | ||
Verkfærataska 530x300x350mmVörunúmer: 0715 930 246Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Verkfærahliðartaska 430x160x330mm 0715 930 250 | 5 kg | 1x | |||
Verkfærahliðartaska 430x160x330mmVörunúmer: 0715 930 250Tæknilegar upplýsingar
|