Verkfærabakpokar
- Tækniupplýsingar
- Max. load capacity 12 kg
- Height 460 mm
- Width 360 mm
- Depth 200 mm
- Volume 15 l
- Specification Watertight plastic base shell
Vörunafn | Max. load capacity | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Verkfærabakpoki 460x400x200mm vatnsh. 0715 93 750 | 12 kg | 1x | |
Verkfærabakpoki 460x400x200mm vatnsh.Vörunúmer: 0715 93 750Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Verkfærabakpoki 330x110x440mm 0715 930 244 | 5 kg | 1x | |
Verkfærabakpoki 330x110x440mmVörunúmer: 0715 930 244Tæknilegar upplýsingar
|