Höldur/slíður
![Höldur/slíður](/media/crmonbzx/hamar-halda-0715-halda.jpg?width=570&height=410&mode=boxfit&bgcolor=fff|/media/crmonbzx/hamar-halda-0715-halda.jpg?width=1140&height=820&mode=boxfit&bgcolor=fff)
- Tækniupplýsingar
- Material Polyester/leather
- Colour Black, grey
- Product weight (per item) 159 g
- Max. load capacity 4 kg
- Length x width x height 170 x 110 x 290 mm
- For belt width 70 mm
Vörunafn | Max. load capacity | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Hamar halda f. belti 10x16 0715 93 722 | 0.8 kg | 1x | |
![]() Hamar halda f. belti 10x16Vörunúmer: 0715 93 722Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hnífaslíður stórt 200x100x40mm 0715 93 736 | 1x | ||
![]() Hnífaslíður stórt 200x100x40mmVörunúmer: 0715 93 736Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Borvélahulstur/slíður 170x110x290mm 0715 930 228 | 4 kg | 1x | |
![]() Borvélahulstur/slíður 170x110x290mmVörunúmer: 0715 930 228Tæknilegar upplýsingar
|