Verkfæratöskur
Vörunúmer: 0715 930 246
- Tækniupplýsingar
- Material PES - Polyester
- Colour Black, grey
- Product weight (per item) 3400 g
- Max. load capacity 15 kg
- Length x width x height 430 x 315 x 340 mm
- Number of compartments 2 PCS
Vörunafn | Max. load capacity | Number of compartments | Width (a) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Verkfærataska tóm 470x375x205mm 0715 93 01 | 470 mm | 1x | |||
Verkfærataska tóm 470x375x205mmVörunúmer: 0715 93 01Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Verkfærataska 450x305x165mm 0715 93 67 | 480 mm | 1x | |||
Verkfærataska 450x305x165mmVörunúmer: 0715 93 67Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Verkfærataska 250x220x140mm 0715 93 680 | 1x | ||||
Verkfærataska 250x220x140mmVörunúmer: 0715 93 680Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Verkfærataska pp tóm 49x39x20cm 0715 930 066 | 485 mm | 1x | |||
Verkfærataska pp tóm 49x39x20cmVörunúmer: 0715 930 066Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Verkfærataska 470x290x300mm m. fellihliðum 0715 930 233 | 15 kg | 1x | |||
Verkfærataska 470x290x300mm m. fellihliðumVörunúmer: 0715 930 233Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Verkfærataska 310x190x290mm 0715 930 236 | 10 kg | 1x | |||
Verkfærataska 310x190x290mmVörunúmer: 0715 930 236Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Verkfærataska 530x300x350mm 0715 930 246 | 15 kg | 2 PCS | 1x | ||
Verkfærataska 530x300x350mmVörunúmer: 0715 930 246Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Verkfærahliðartaska 430x160x330mm 0715 930 250 | 5 kg | 1x | |||
Verkfærahliðartaska 430x160x330mmVörunúmer: 0715 930 250Tæknilegar upplýsingar
|