Snittteinn heitgalv.
Vörunúmer: 0959 700 8
DIN: 976
- Tækniupplýsingar
- Material Steel
- Surface Hot-dip galvanised
- Form A
- Length (l1) 1000 mm
- DIN 976-1
- Property class 8.8
- Thread type x nominal diameter (d1) M8
Vörunafn | Thread type x nominal diameter (d1) | Length (l1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
8.8 snittteinn heitgalv 8mm 1mtr 0959 700 8 | M8 | 1000 mm | 1x | |
8.8 snittteinn heitgalv 8mm 1mtrVörunúmer: 0959 700 8Tæknilegar upplýsingar
|
||||
8.8 snittteinn heitgalv 10mm 1mtr 0959 701 0 | M10 | 1000 mm | 1x | |
8.8 snittteinn heitgalv 10mm 1mtrVörunúmer: 0959 701 0Tæknilegar upplýsingar
|
||||
8.8 snittteinn heitgalv 12mm 1mtr 0959 701 2 | M12 | 1000 mm | 1x | |
8.8 snittteinn heitgalv 12mm 1mtrVörunúmer: 0959 701 2Tæknilegar upplýsingar
|
||||
8.8 snittteinn heitgalv 16mm 1mtr 0959 701 6 | M16 | 1000 mm | 1x | |
8.8 snittteinn heitgalv 16mm 1mtrVörunúmer: 0959 701 6Tæknilegar upplýsingar
|
||||
8.8 snittteinn heitgalv 30mm 1mtr 0959 703 0 | M30 | 1000 mm | 1x | |
8.8 snittteinn heitgalv 30mm 1mtrVörunúmer: 0959 703 0Tæknilegar upplýsingar
|