Snittteinn 8.8
- Tækniupplýsingar
- Material Steel
- Surface Galvanised
- Form A
- Length (l1) 1000 mm
- DIN 976-1
- Property class 8.8
- Thread type x nominal diameter (d1) M5
Vörunafn | Thread type x nominal diameter (d1) | Length (l1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
8.8 snittteinn 5mm 1mtr 0959 005 | M5 | 1000 mm | 1x | |
8.8 snittteinn 5mm 1mtrVörunúmer: 0959 005Tæknilegar upplýsingar
|
||||
8.8 snittteinn 6mm 1mtr 0959 006 | M6 | 1000 mm | 10x | |
8.8 snittteinn 6mm 1mtrVörunúmer: 0959 006Tæknilegar upplýsingar
|
||||
8.8 snittteinn 8mm 1mtr 0959 008 | 1x | |||
8.8 snittteinn 8mm 1mtrVörunúmer: 0959 008Tæknilegar upplýsingar
|
||||
8.8 snittteinn 10mm 1mtr 0959 010 | M10 | 1000 mm | 25x | |
8.8 snittteinn 10mm 1mtrVörunúmer: 0959 010Tæknilegar upplýsingar
|
||||
8.8 snittteinn 12mm 1mtr 0959 012 | 1000 mm | 1x | ||
8.8 snittteinn 12mm 1mtrVörunúmer: 0959 012Tæknilegar upplýsingar
|
||||
8.8 snittteinn 14mm 1mtr 0959 014 | M14 | 1000 mm | 1x | |
8.8 snittteinn 14mm 1mtrVörunúmer: 0959 014Tæknilegar upplýsingar
|
||||
8.8 snittteinn 16mm 1mtr 0959 016 | M16 | 1000 mm | 1x | |
8.8 snittteinn 16mm 1mtrVörunúmer: 0959 016Tæknilegar upplýsingar
|
||||
8.8 snittteinn 18mm 1mtr 0959 018 | M18 | 1000 mm | 1x | |
8.8 snittteinn 18mm 1mtrVörunúmer: 0959 018Tæknilegar upplýsingar
|
||||
8.8 snittteinn 20mm 1mtr 0959 020 | M20 | 1000 mm | 1x | |
8.8 snittteinn 20mm 1mtrVörunúmer: 0959 020Tæknilegar upplýsingar
|
||||
8.8 snittteinn 22mm 1mtr 0959 022 | 1x | |||
8.8 snittteinn 22mm 1mtrVörunúmer: 0959 022Tæknilegar upplýsingar
|
||||
8.8 snittteinn 24mm 1mtr 0959 024 | 1x | |||
8.8 snittteinn 24mm 1mtrVörunúmer: 0959 024Tæknilegar upplýsingar
|
||||
8.8 snittteinn 30mm 1mtr 0959 030 | M30 | 1000 mm | 1x | |
8.8 snittteinn 30mm 1mtrVörunúmer: 0959 030Tæknilegar upplýsingar
|