Snittteinn ryðfrír A4
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
<> From thread diameter M5, stud bolts may be marked with the following colour at one end (face) as an alternative to marking of the strength class.
A4 — RAL 3000 Flame Red
- Material Stainless steel A4
- Surface Bare
- Form A
- Length (l1) 1000 mm
- DIN 976-1
- Body width M6
- Property class 70
Vörunafn | Body width | Length (l1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
A4-70 snittteinn m10 1mtr 0953 10 | M10 | 1000 mm | 1x | |
A4-70 snittteinn m10 1mtrVörunúmer: 0953 10Tæknilegar upplýsingar
|
||||
A4-70 snittteinn m12 1mtr 0953 12 | M12 | 1000 mm | 1x | |
A4-70 snittteinn m12 1mtrVörunúmer: 0953 12Tæknilegar upplýsingar
|
||||
A4-70 snittteinn m16 1mtr 0953 16 | M16 | 1000 mm | 1x | |
A4-70 snittteinn m16 1mtrVörunúmer: 0953 16Tæknilegar upplýsingar
|
||||
A4-70 snittteinn m18 1mtr 0953 18 | M18 | 1000 mm | 1x | |
A4-70 snittteinn m18 1mtrVörunúmer: 0953 18Tæknilegar upplýsingar
|
||||
A4-70 snittteinn m20 1mtr 0953 20 | M20 | 1000 mm | 1x | |
A4-70 snittteinn m20 1mtrVörunúmer: 0953 20Tæknilegar upplýsingar
|
||||
A4-70 snittteinn m24 1mtr 0953 24 | M24 | 1000 mm | 1x | |
A4-70 snittteinn m24 1mtrVörunúmer: 0953 24Tæknilegar upplýsingar
|
||||
A4-70 snittteinn m3 1mtr 0953 3 | M3 | 1000 mm | 1x | |
A4-70 snittteinn m3 1mtrVörunúmer: 0953 3Tæknilegar upplýsingar
|
||||
A4-70 snittteinn m4 1mtr 0953 4 | M4 | 1000 mm | 1x | |
A4-70 snittteinn m4 1mtrVörunúmer: 0953 4Tæknilegar upplýsingar
|
||||
A4-70 snittteinn m5 1mtr 0953 5 | M5 | 1000 mm | 1x | |
A4-70 snittteinn m5 1mtrVörunúmer: 0953 5Tæknilegar upplýsingar
|
||||
A4-70 snittteinn m6 1mtr 0953 6 | M6 | 1000 mm | 1x | |
A4-70 snittteinn m6 1mtrVörunúmer: 0953 6Tæknilegar upplýsingar
|
||||
A4-70 snittteinn m8 1mtr 0953 8 | M8 | 1000 mm | 1x | |
A4-70 snittteinn m8 1mtrVörunúmer: 0953 8Tæknilegar upplýsingar
|