Snittteinn 4.8
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
DIN 976-1 (form A) with metric ISO standard thread, galvanised steel 4.8, blue passivated (A2K)
- Material Steel
- Surface Galvanised
- Form A
- Length (l1) 1000 mm
- DIN 976-1
- Body width M16
- Property class 4.8
Vörunafn | Body width | Length (l1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
4.8 snittteinn 8mm. 3mtr 0958 008 | M8 | 3000 mm | 1x | |
4.8 snittteinn 8mm. 3mtrVörunúmer: 0958 008Tæknilegar upplýsingar
|
||||
4.8 snittteinn 8mm 2mtr 0958 08 | M8 | 2000 mm | 1x | |
4.8 snittteinn 8mm 2mtrVörunúmer: 0958 08Tæknilegar upplýsingar
|
||||
4.8 snittteinn 10mm 1mtr 0958 10 | M10 | 1000 mm | 25x | |
4.8 snittteinn 10mm 1mtrVörunúmer: 0958 10Tæknilegar upplýsingar
|
||||
4.8 snittteinn 12mm 1mtr 0958 12 | M12 | 1000 mm | 1x | |
4.8 snittteinn 12mm 1mtrVörunúmer: 0958 12Tæknilegar upplýsingar
|
||||
4.8 snittteinn 16mm 1mtr 0958 16 | M16 | 1000 mm | 1x | |
4.8 snittteinn 16mm 1mtrVörunúmer: 0958 16Tæknilegar upplýsingar
|
||||
4.8 snittteinn 6mm 1mtr 0958 6 | M6 | 1000 mm | 1x | |
4.8 snittteinn 6mm 1mtrVörunúmer: 0958 6Tæknilegar upplýsingar
|
||||
4.8 snittteinn 8mm 1mtr 0958 8 | M8 | 1000 mm | 1x | |
4.8 snittteinn 8mm 1mtrVörunúmer: 0958 8Tæknilegar upplýsingar
|
||||
4.8 snittteinn 10mm l=100mm 0958 910 100 | M10 | 100 mm | 1x | |
4.8 snittteinn 10mm l=100mmVörunúmer: 0958 910 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||
4.8 snittteinn 10mm l=50mm 0958 910 50 | M10 | 50 mm | 50x | |
4.8 snittteinn 10mm l=50mmVörunúmer: 0958 910 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||
4.8 snittteinn 8mm l=100mm 0958 98 100 | M8 | 100 mm | 50x | |
4.8 snittteinn 8mm l=100mmVörunúmer: 0958 98 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||
4.8 snittteinn 8mm l=150mm 0958 98 150 | M8 | 150 mm | 1x | |
4.8 snittteinn 8mm l=150mmVörunúmer: 0958 98 150Tæknilegar upplýsingar
|
||||
4.8 snittteinn 8mm l=50mm 0958 98 50 | M8 | 50 mm | 100x | |
4.8 snittteinn 8mm l=50mmVörunúmer: 0958 98 50Tæknilegar upplýsingar
|