Mínar síður

Ál hnoðró

Vörunúmer: 0948 220 10
Ál hnoðró
  • Tækniupplýsingar

Vörunafn Thread type x nominal diameter (D) M. í kassa
Ál hnoðró m.fláns m10 11,9x24,0mm 0948 220 10 100x
Alternate Text

Ál hnoðró m.fláns m10 11,9x24,0mm

Vörunúmer: 0948 220 10
Ál hnoðró m.fláns m5 6,9x16,0mm 0948 220 5 M5 100x
Alternate Text

Ál hnoðró m.fláns m5 6,9x16,0mm

Vörunúmer: 0948 220 5

Tæknilegar upplýsingar

  • Material

    Steel
  • Surface

    Galvanised
  • Length (l1)

    16 mm
  • Head height (k1)

    1.1 mm
  • Head type

    Flat round head
  • Thread type x nominal diameter (D)

    M5
  • Outer diameter (d2)

    6.9 mm
  • Shear-fracture load

    2760 N
  • Tensile fracture load

    11070 N
  • Head diameter (d1)

    10 mm
Ál hnoðró m.fláns m6 8,9x18,5mm 0948 220 6 M6 100x
Alternate Text

Ál hnoðró m.fláns m6 8,9x18,5mm

Vörunúmer: 0948 220 6

Tæknilegar upplýsingar

  • Material

    Steel
  • Surface

    Galvanised
  • Length (l1)

    18.5 mm
  • Head height (k1)

    1.6 mm
  • Head type

    Flat round head
  • Thread type x nominal diameter (D)

    M6
  • Outer diameter (d2)

    8.9 mm
  • Shear-fracture load

    3430 N
  • Tensile fracture load

    17640 N
  • Head diameter (d1)

    12 mm
Ál hnoðró undirsink m6 9x19mm 0948 420 6 100x
Alternate Text

Ál hnoðró undirsink m6 9x19mm

Vörunúmer: 0948 420 6