Plastbönd
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Easily recyclable
Safely bundled cables
Tie with inner teeth
No additional assembly tools required
Can be fastened by hand
Resistant to bases, oils, greases and motor vehicle fuels
Exercise caution with strong mineral acids and/or oxidising chemicals, especially at high temperatures
Not resistant to mineral acids and/or oxidising chemicals
- Material PA - Polyamide
- Colour Natural
- Min./max. temperature resistance -40 to 85 °C
- Silicone-free Yes
- Length 178 mm
- Width 4.8 mm
- Min./max. bundle diameter 1,6-40 mm
- Max. tensile force 220 N
Vörunafn | Colour | Width | Length | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Plastbönd hvít 2,5x100 0502 11 | Natural | 2.5 mm | 100 mm | 100x | |
Plastbönd hvít 2,5x100Vörunúmer: 0502 11Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Smella f. plastbönd 0502 110 4 | 200x | ||||
Smella f. plastböndVörunúmer: 0502 110 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd svört 2,5x100 0502 111 | Black | 2.5 mm | 100 mm | 100x | |
Plastbönd svört 2,5x100Vörunúmer: 0502 111Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd hvít 3,6x140 0502 12 | Natural | 3.6 mm | 140 mm | 100x | |
Plastbönd hvít 3,6x140Vörunúmer: 0502 12Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd svört 3,6x140 0502 121 | Black | 3.6 mm | 140 mm | 100x | |
Plastbönd svört 3,6x140Vörunúmer: 0502 121Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd hvít 3,5x200 0502 13 | Natural | 3.6 mm | 200 mm | 100x | |
Plastbönd hvít 3,5x200Vörunúmer: 0502 13Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd svört 3,5x200 0502 131 | Black | 3.6 mm | 200 mm | 100x | |
Plastbönd svört 3,5x200Vörunúmer: 0502 131Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd hvít 3,6x280 0502 135 | Natural | 3.6 mm | 280 mm | 100x | |
Plastbönd hvít 3,6x280Vörunúmer: 0502 135Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd svört 3,6x280 0502 135 1 | Black | 3.6 mm | 280 mm | 100x | |
Plastbönd svört 3,6x280Vörunúmer: 0502 135 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd hvít 4,8x178 0502 14 | Natural | 4.8 mm | 178 mm | 100x | |
Plastbönd hvít 4,8x178Vörunúmer: 0502 14Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd svört 4,8x178 0502 141 | Black | 4.8 mm | 178 mm | 100x | |
Plastbönd svört 4,8x178Vörunúmer: 0502 141Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd hvít 4,8x278 0502 15 | Natural | 4.8 mm | 280 mm | 100x | |
Plastbönd hvít 4,8x278Vörunúmer: 0502 15Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd svört 4,8x280 0502 151 | Black | 4.8 mm | 280 mm | 100x | |
Plastbönd svört 4,8x280Vörunúmer: 0502 151Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd hvít 4,8x360 0502 16 | Natural | 4.8 mm | 360 mm | 100x | |
Plastbönd hvít 4,8x360Vörunúmer: 0502 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd svört 4,8x360 0502 161 | Black | 4.8 mm | 360 mm | 100x | |
Plastbönd svört 4,8x360Vörunúmer: 0502 161Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd hvít 7,8x180 0502 17 | Natural | 7.8 mm | 180 mm | 100x | |
Plastbönd hvít 7,8x180Vörunúmer: 0502 17Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd svört 7,8x180 0502 171 | Black | 7.8 mm | 180 mm | 100x | |
Plastbönd svört 7,8x180Vörunúmer: 0502 171Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd hvít 7,8x370 0502 18 | Natural | 7.8 mm | 360 mm | 100x | |
Plastbönd hvít 7,8x370Vörunúmer: 0502 18Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd svört 7,8x370 0502 181 | Black | 7.8 mm | 360 mm | 100x | |
Plastbönd svört 7,8x370Vörunúmer: 0502 181Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd svört 7,8x750 0502 181 3 | Black | 7.8 mm | 750 mm | 100x | |
Plastbönd svört 7,8x750Vörunúmer: 0502 181 3Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd svört 7,8x540 0502 190 1 | Black | 7.8 mm | 540 mm | 100x | |
Plastbönd svört 7,8x540Vörunúmer: 0502 190 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd rauð 3,5x200 0502 410 | Red | 3.5 mm | 200 mm | 100x | |
Plastbönd rauð 3,5x200Vörunúmer: 0502 410Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd appels.gul 3,5x200 0502 420 | Orange | 3.5 mm | 200 mm | 100x | |
Plastbönd appels.gul 3,5x200Vörunúmer: 0502 420Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd gul 3,5x200 0502 430 | Yellow | 3.5 mm | 200 mm | 100x | |
Plastbönd gul 3,5x200Vörunúmer: 0502 430Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd græn 3,5x200 0502 440 | Green | 3.5 mm | 200 mm | 100x | |
Plastbönd græn 3,5x200Vörunúmer: 0502 440Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd blá 3,5x200 0502 450 | Blue | 3.5 mm | 200 mm | 100x | |
Plastbönd blá 3,5x200Vörunúmer: 0502 450Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd fjólublá 3,5x200 0502 460 | Violet | 3.5 mm | 200 mm | 100x | |
Plastbönd fjólublá 3,5x200Vörunúmer: 0502 460Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastklemma svört með lími 8 mm 0502 72 1 | Black | 26.7 mm | 26.7 mm | 25x | |
Plastklemma svört með lími 8 mmVörunúmer: 0502 72 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastklemma svört með lími 16 mm 0502 73 1 | Black | 25.6 mm | 29.7 mm | 10x | |
Plastklemma svört með lími 16 mmVörunúmer: 0502 73 1Tæknilegar upplýsingar
|