Veggfesting fyrir plastbönd
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Also suitable for wall mounting
- Easy to use
- Easy to access
- Suitable for ORSY® adapters
- Material Metal
- Colour Red
- Length 450 mm
- Height 335 mm
- Width 51 mm
Vörunafn | Colour | Width | Length | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Veggfesting fyrir plastbönd 0502 050 20 | Red | 51 mm | 450 mm | 1x | |
Veggfesting fyrir plastböndVörunúmer: 0502 050 20Tæknilegar upplýsingar
|