Mínar síður

Bolti heitgalv

Vörunúmer: 4153 08 40
ISO: 4017
Bolti heitgalv
  • Tækniupplýsingar

Vörunafn Material Surface Property class M. í kassa
Bolti heitgalv 8x20 uppsnittaður iso 4017 4153 08 20 Steel Hot-dip galvanised 8.8 200x
Alternate Text

Bolti heitgalv 8x20 uppsnittaður iso 4017

Vörunúmer: 4153 08 20

Tæknilegar upplýsingar

  • Material

    Steel
  • Surface

    Hot-dip galvanised
  • Head type

    Hexagon head
  • Property class

    8.8
  • RoHS-compliant

    Yes
  • Drive type

    Outer hexagon
  • Thread type

    Metric thread
  • Thread format

    Standard metric thread
  • Product class

    A
  • Thread design

    Full thread
Bolti heitgalv 8x30 uppsnittaður iso 4017 4153 08 30 200x
Alternate Text

Bolti heitgalv 8x30 uppsnittaður iso 4017

Vörunúmer: 4153 08 30
Bolti heitgalv 8x40 uppsnittaður iso 4017 4153 08 40 200x
Alternate Text

Bolti heitgalv 8x40 uppsnittaður iso 4017

Vörunúmer: 4153 08 40
Bolti heitgalv 8x50 uppsnittaður iso 4017 4153 08 50 200x
Alternate Text

Bolti heitgalv 8x50 uppsnittaður iso 4017

Vörunúmer: 4153 08 50