Punktsuðuborar HSCO
Vörunúmer: 0710 80
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Suitable for Vario Drill
No centre punch necessary
Notice
Ø 9.0 specially for Ford Mondeo + Daimler Benz
- Length 44 mm
- Diameter (Ø) 8 mm
- Shaft length (B) 16 mm
- Shaft diameter (C) 7.5 mm
Vörunafn | Diameter (Ø) | Length | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Punktsuðubor hsco 10mm 0710 001 0 | 10 mm | 88 mm | 1x | |
Punktsuðubor hsco 10mmVörunúmer: 0710 001 0Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Punktsuðubor 6mm hsco 0710 006 | 66 mm | 1x | ||
Punktsuðubor 6mm hscoVörunúmer: 0710 006Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Punktsuðubor hsco 8mm 0710 008 | 8 mm | 78 mm | 1x | |
Punktsuðubor hsco 8mmVörunúmer: 0710 008Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Punktsuðubor hsco 8mm longlife 0710 740 080 | 79 mm | 1x | ||
Punktsuðubor hsco 8mm longlifeVörunúmer: 0710 740 080Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Punktsuðubor hsse 8mm vario 0710 80 | 8 mm | 44 mm | 1x | |
Punktsuðubor hsse 8mm varioVörunúmer: 0710 80Tæknilegar upplýsingar
|