Eldtefjandi sýnileikasmíðabuxur
Vörunúmer: 1899 218 652
- Tækniupplýsingar
- Aðrar upplýsingar Vasar að framanverðu, smíðavasar og rassvasar, lærisvasi með frönskum rennilás og símavasi
- EN ISO EN ISO 20471 kl.1/EN ISO 11612 kl. A1, B1, C1, E3, F1/EN 1149-5/EN ISO 11611 kl 1A1/EN 61482-1-2 kl.1
- Efni 79% bómull/20% pólýester/1% kolefni, Sto-Nor eldtefjandi sýnileikarendur
- Vasar fyrir hnépúða Já, innanverðir fyrir 29 cm púða
- Litir Svartur/gulur
- Stærð 52
Vörunafn | Stærð | M. í kassa | |
---|---|---|---|
En471/iso11612 smíðabuxur gul/grár nr.52 1899 218 652 | 52 | 1x | |
En471/iso11612 smíðabuxur gul/grár nr.52Vörunúmer: 1899 218 652Tæknilegar upplýsingar
|